Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung SIGNA BASE UT zu UT Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung SIGNA BASE UT zu UT Polypropylen
Kupplung SIGNA BASE UT zu UT Polypropylen
Kupplung SIGNA BASE UT zu UT Polypropylen
Artikel-Nr.:
     C5551-6132798
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132798
EAN/GTIN:
     4012196722723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Kanalkupplung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
51.7 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
9.6 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kupplung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6274650
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.