Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteilklammer für Rangierkanal 166x120mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oberteilklammer für Rangierkanal 166x120mm Stahl bandverzinkt
Oberteilklammer für Rangierkanal 166x120mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6156207
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6156207
EAN/GTIN:
     4012196543199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Rangierkanäle
obo rangierkanal
Oberteilklammer zur Befestigung der Oberteile des Rangierkanals. Diese werden benötigt, um ein Durchhängen der Oberteile zu verhindern.
Weitere Informationen:
Breite:
166 mm
Höhe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: drahthalteklammer, Oberteilklammer, Drahtklammer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,3014*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,6507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,3314*
€ 34,90437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,7514*
€ 34,21417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,3914*
€ 32,59577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,2514*
€ 31,23917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,5514*
€ 30,40617
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,3014*
€ 25,34867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.