Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stückhaube 25x25mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Stückhaube 25x25mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
T-Stückhaube 25x25mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
T-Stückhaube 25x25mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6158498
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158498
EAN/GTIN:
     4012196580934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stückhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T Stück für Leitungsführungskanal, T Stück
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,9675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.