Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 15x15mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück 15x15mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück 15x15mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6158692
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158692
EAN/GTIN:
     4012196642618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Endstück, Kanalendstück, Kanalabschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,201*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,441*
€ 17,18479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,371*
€ 17,10149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,571*
€ 16,14949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,051*
€ 15,53069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,451*
€ 14,81669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,201*
€ 12,13919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.