Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 15x30mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück 15x30mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück 15x30mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück 15x30mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6158714
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158714
EAN/GTIN:
     4012196434534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Kanalendstück, Kanalabschluss, Endkappe, Endplatte, Endabdeckung, Kabelkanal Enddeckel, Kabelkanal Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,823*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,323*
€ 18,23437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,303*
€ 18,21057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,343*
€ 17,06817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,923*
€ 16,56837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,243*
€ 15,75917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,823*
€ 12,87937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.