Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkelhaube 25x40mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachwinkelhaube 25x40mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Flachwinkelhaube 25x40mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Flachwinkelhaube 25x40mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6161243
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6161243
EAN/GTIN:
     4012196582617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), kabelkanal ral 9001, Winkelstück, Kabelkanalwinkel, Bogen Kabelkanal, Zubehör für Kabelkanal, Kabelkanal Verbindungsstück
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,7512*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,6878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,9412*
€ 24,92003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,5012*
€ 24,39643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,3812*
€ 23,06363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,6812*
€ 22,23063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,0312*
€ 21,45713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,7512*
€ 17,55393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.