Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 15x15mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück 15x15mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück 15x15mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück 15x15mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6162495
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6162495
EAN/GTIN:
     4012196642670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) obo betterman...
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), Kanalendstück, Kanalabschluss, Endkappe, Endplatte, Endabdeckung, Kabelkanal Enddeckel, Kabelkanal Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,221*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,561*
€ 17,32759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,501*
€ 17,25619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,581*
€ 16,16139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,171*
€ 15,67349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,541*
€ 14,92379
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,221*
€ 12,16299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.