Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 25x25mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück 25x25mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück 25x25mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6162533
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6162533
EAN/GTIN:
     4012196583812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) obo betterman...
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), Endstück, Kanalendstück, Kanalabschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,961*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,251*
€ 31,23869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,841*
€ 30,75079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,481*
€ 29,13239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,411*
€ 27,85909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,851*
€ 27,19269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,961*
€ 22,56359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.