Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 80x210mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück 80x210mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück 80x210mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück 80x210mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6163017
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6163017
EAN/GTIN:
     4012196110292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) obo betterman...
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
210 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), Kanalendstück, Kanalabschluss, Endkappe, Endplatte, Endabdeckung, Kabelkanal Enddeckel, Kabelkanal Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,255*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,7255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,785*
€ 87,80415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,195*
€ 87,10205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,905*
€ 81,99695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,535*
€ 80,36665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,255*
€ 68,13345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.