Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal halogenfrei 30x45x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 30x45x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 30x45x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 30x45x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     4147-M0272354
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175405
EAN/GTIN:
     4012195812463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1145 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal obo, installationskanal, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 9,08*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 7,475*
€ 10,585*
1 Tag
380
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 10,89*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 7,95*
€ 11,26*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 8,47*
€ 12,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Mindestbestellmenge: 48 Meter ( entspricht € 435,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175626
ab € 7,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175554
ab € 3,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175662
ab € 7,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175590
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.