Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal halogenfrei 60x150x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 60x150x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 60x150x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 60x150x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6175425
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175425
EAN/GTIN:
     4012195812500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff inklusive 4 Oberteilklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5460 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 36,745* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,75*
€ 111,5625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,14*
€ 109,6466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,26*
€ 105,0294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,60*
€ 103,054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,49*
€ 87,4531
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175642
ab € 17,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175570
ab € 6,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175678
ab € 17,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175606
ab € 17,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6176131
ab € 7,2836*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175504
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.