Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal halogenfrei 20x20x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 20x20x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 20x20x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6175460
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175460
EAN/GTIN:
     4012195817789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.4 mm
Breite:
17.4 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
220 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18959*
  
Preis gilt ab 24.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 3,93959*
€ 4,68811
pro Meter
ab 96 Meter
€ 3,88959*
€ 4,62861
pro Meter
ab 240 Meter
€ 3,79959*
€ 4,52151
pro Meter
ab 480 Meter
€ 3,66959*
€ 4,36681
pro Meter
ab 24000 Meter
€ 3,18959*
€ 3,79561
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175928
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.