Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneckhaube halogenfrei 40x60mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inneneckhaube halogenfrei 40x60mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Inneneckhaube halogenfrei 40x60mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Inneneckhaube halogenfrei 40x60mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6175594
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175594
EAN/GTIN:
     4012195814023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
65 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Eckhaube, Eckstück, Formteil, Kabelkanal-Formteil, Zubehör Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,4872*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,2436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,1072*
€ 39,39757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,5972*
€ 38,79067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,9872*
€ 36,87477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,7572*
€ 35,41107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,9672*
€ 34,47097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,4872*
€ 29,13977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.