Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil für LK4 / LK4/N 40mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Oberteil für LK4 / LK4/N 40mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Oberteil für LK4 / LK4/N 40mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Oberteil für LK4 / LK4/N 40mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6178484
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178484
EAN/GTIN:
     4012196040445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Oberteil, Deckel, Kanaloberteil, Kanaldeckel, Verdrahtungskanal Deckel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,285*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,465*
€ 4,12335
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,215*
€ 3,82585
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,055*
€ 3,63545
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,815*
€ 3,34985
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,285*
€ 2,71915
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6132524
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.