Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
>
Artikel
Oberteil für LK4 / LK4/N 120mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6178492
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6178492
EAN/GTIN:
4012196040926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberteil
Deckel
Kanaloberteil
Kanaldeckel
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal Deckel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,0176*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,5088* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,9976*
€ 15,46714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,9076*
€ 15,36004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,2276*
€ 14,55084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,6276*
€ 13,83684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,2576*
€ 13,39654
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,0176*
€ 10,73094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen