Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter H 12mm Polyvinylchlorid grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandhalter H 12mm Polyvinylchlorid grau
Abstandhalter H 12mm Polyvinylchlorid grau
Abstandhalter H 12mm Polyvinylchlorid grau
Artikel-Nr.:
     C5551-6178540
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178540
EAN/GTIN:
     4012196014873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Stapelbarer Abstandhalter zum Höhenausgleich zwischen verschiedenen Bauteilhöhen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,55*
€ 55,3945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,26*
€ 55,0494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.