Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneckhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneckhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Inneneckhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Inneneckhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6182240
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6182240
EAN/GTIN:
     4012196676033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
170 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Eckhaube, Eckstück, Formteil, Kabelkanal-Formteil, Zubehör Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192076
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.