Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneckhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneckhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Außeneckhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Außeneckhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6182658
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6182658
EAN/GTIN:
     4012196676699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
170 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Eckhaube, Eckstück, Formteil, Kabelkanal-Formteil, Zubehör Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192378
ab € 33,2948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.