Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T- und Kreuzstückhaube 40x110mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T- und Kreuzstückhaube 40x110mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
T- und Kreuzstückhaube 40x110mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
T- und Kreuzstückhaube 40x110mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6182941
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6182941
EAN/GTIN:
     4012196673278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T Stück für Leitungsführungskanal, T Stück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.