Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkelhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkelhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Flachwinkelhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Flachwinkelhaube 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6183468
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6183468
EAN/GTIN:
     4012196678013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
170 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), kabelkanal ral7035, Winkelstück, Kabelkanalwinkel, Bogen Kabelkanal, Zubehör für Kabelkanal, Kabelkanal Verbindungsstück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192963
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.