Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 25x25mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 25x25mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Endstück 25x25mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Endstück 25x25mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6183662
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6183662
EAN/GTIN:
     4012196674114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kanalendstück, Kanalabschluss, Endkappe, Endplatte, Endabdeckung, Kabelkanal Enddeckel, Kabelkanal Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,041*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,811*
€ 3,34509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,781*
€ 3,30939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,631*
€ 3,13089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,521*
€ 2,99999
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,451*
€ 2,91669
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,041*
€ 2,42879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.