Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
T-Stückhaube 30x45mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6192521
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6192521
EAN/GTIN:
     4012196497232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stückhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T Stück für Leitungsführungskanal, T Stück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.