Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x300x6000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x300x6000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x300x6000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x300x6000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6207204
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6207204
EAN/GTIN:
     4012196431977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
12000 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
2.89 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem, Metallkabelleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,50667*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 187,98667*
€ 223,70414
pro Meter
ab 12 Meter
€ 185,35667*
€ 220,57444
pro Meter
ab 30 Meter
€ 169,46667*
€ 201,66534
pro Meter
ab 60 Meter
€ 164,16667*
€ 195,35834
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 159,50667*
€ 189,81294
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225104
ab € 255,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208835
ab € 168,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062028
ab € 78,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.