Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Funktionserhalt Sprossenabstand 150mm 60x200x6000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter Funktionserhalt Sprossenabstand 150mm 60x200x6000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter Funktionserhalt Sprossenabstand 150mm 60x200x6000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter Funktionserhalt Sprossenabstand 150mm 60x200x6000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6207501
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6207501
EAN/GTIN:
     4012195299639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter für die waagerechte Verlegung von Kabeln und Leitungen. Einsetzbar als Normtragekonstruktion für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Mit eingenieteter nach oben offener C-Profil-Sprosse.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
150 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.12 kg/m
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,89006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 48,81501* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,85004*
€ 423,46155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,13002*
€ 421,41472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 346,14006*
€ 411,90667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,73004*
€ 394,75875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,89006*
€ 348,53917
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220436
ab € 32,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208770
ab € 6,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.