Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x300x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x300x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x300x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x300x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6208541
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6208541
EAN/GTIN:
     4012195064053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.89 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
450 N/m
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 47,82* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,74002*
€ 213,89062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,13*
€ 209,5947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,79001*
€ 205,62011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,46001*
€ 201,65741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,46*
€ 170,7174
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052304
ab € 92,48001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208840
ab € 2,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225712
ab € 37,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.