Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6208566
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6208566
EAN/GTIN:
     4012195434160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
3.08 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
450 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, kabelleiter bettermann, kabelleiter, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 53,80* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,90*
€ 236,691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,84001*
€ 235,42961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,59002*
€ 231,56212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,79002*
€ 225,85012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,40*
€ 192,066
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220444
ab € 36,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051383
ab € 48,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208843
ab € 3,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225732
ab € 57,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062321
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.