Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x200x6000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x200x6000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x200x6000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x200x6000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6208627
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6208627
EAN/GTIN:
     4012195064251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.67 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
450 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, kabelleiter b 200 mm, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,29006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 38,21501* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,72004*
€ 331,67685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,00004*
€ 327,25005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,57006*
€ 321,97837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,43002*
€ 311,10172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 229,29006*
€ 272,85517
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052207
ab € 22,32334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208840
ab € 2,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225710
ab € 35,95*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.