Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehnungsverbinder für Kabelleiter 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dehnungsverbinder für Kabelleiter 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Dehnungsverbinder für Kabelleiter 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6208970
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6208970
EAN/GTIN:
     4012196464623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Dehnungsverbinder zum Ausgleich von thermisch bedingter Längenausdehnung. Die Anzugmomente der selbstsichernden Schrauben auf der Loslagerseite betragen 5 Nm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Länge:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, bettermann kabelleiter vz, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Dehnungsverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Kabelleiterverbinder, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,155*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,5775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,875*
€ 46,26125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,535*
€ 45,85665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,715*
€ 43,69085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,875*
€ 41,50125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,475*
€ 41,02525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,155*
€ 34,69445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.