Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x400x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x400x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x400x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x400x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6209614
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6209614
EAN/GTIN:
     4012196487592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16000 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.1 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse, kabelleiter breite 400 mm, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem, Metallkabelleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 38,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 47,92*
€ 57,02
pro Meter
ab 6 Meter
€ 47,68*
€ 56,74
pro Meter
ab 15 Meter
€ 45,70*
€ 54,38
pro Meter
ab 30 Meter
€ 45,22*
€ 53,81
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 38,20*
€ 45,46
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225046
ab € 103,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052401
ab € 69,33334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227449
ab € 51,81334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208840
ab € 2,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225714
ab € 37,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.