Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6209719
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6209719
EAN/GTIN:
     4012197347918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4000 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.61 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
250 N/m
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem, Metallkabelleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 53,87*
€ 64,11
pro Meter
ab 6 Meter
€ 53,14*
€ 63,24
pro Meter
ab 15 Meter
€ 51,64*
€ 61,45
pro Meter
ab 30 Meter
€ 50,67*
€ 60,30
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 42,92*
€ 51,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.