Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe für Kabelleiter H110mm Polyethylen pastellorange RAL 2003


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schutzkappe für Kabelleiter H110mm Polyethylen pastellorange RAL 2003
Schutzkappe für Kabelleiter H110mm Polyethylen pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     262-D749G21
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6222553
EAN/GTIN:
     4012195668015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen
Schutzkappe Montageschiene
Schutzkappe zur Abdeckung von Kabelleiterenden mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
L-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: obo montageschienenschutzkappe, abschlussstopfen montageschiene, Abdeckung, Schutzkappe, Endkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
pro Paar
€ 5,95*
ab € 32,13*
€ 36,85*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,47*
€ 42,72*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 33,73*
€ 44,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,75*
€ 44,41*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 34,82*
€ 45,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 36,85*
€ 43,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 737,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.