Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für Kabelleiter 60x600 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für Kabelleiter 60x600 Stahl bandverzinkt
T-Stück für Kabelleiter 60x600 Stahl bandverzinkt
T-Stück für Kabelleiter 60x600 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225218
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225218
EAN/GTIN:
     4012196444137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück Kabelleiter
T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, T Stück, T-Abzweigstück, T Stück Kabelleiter, Kabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,10*
€ 438,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,16*
€ 427,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,58*
€ 400,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208840
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.