Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für Kabelleiter 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für Kabelleiter 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
T-Stück für Kabelleiter 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
T-Stück für Kabelleiter 60x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225232
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225232
EAN/GTIN:
     4012196444151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück Kabelleiter
T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, T Stück, T-Abzweigstück, T Stück Kabelleiter, Kabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,26*
€ 539,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,91*
€ 538,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,27*
€ 512,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,29*
€ 495,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,45*
€ 455,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208843
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.