Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für Kabelleiter 60x500 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für Kabelleiter 60x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
T-Stück für Kabelleiter 60x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
T-Stück für Kabelleiter 60x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225236
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225236
EAN/GTIN:
     4012196444175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück Kabelleiter
T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, T Stück, T-Abzweigstück, T Stück Kabelleiter, Kabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,73*
€ 613,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,49*
€ 613,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,43*
€ 557,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,99*
€ 515,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208843
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.