Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für Kabelleiter 60x400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für Kabelleiter 60x400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
T-Stück für Kabelleiter 60x400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
T-Stück für Kabelleiter 60x400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225254
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225254
EAN/GTIN:
     4012196444212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück Kabelleiter
T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, T Stück, T-Abzweigstück, T Stück Kabelleiter, Kabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,75*
€ 904,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,95*
€ 894,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,21*
€ 845,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,96*
€ 812,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,95*
€ 755,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208846
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.