Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x200 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225470
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225470
EAN/GTIN:
     4012196444960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbogen
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
verstellbar
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Steigetrasse, kabelleiter bettermann, kabelleiter, kabelleiter b 200 mm, Gelenkbogenelement, Gelenkbogen, Steigstück, Niedergangsstück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.