Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsverbinder für Kabelleiter 60x500 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsverbinder für Kabelleiter 60x500 Stahl bandverzinkt
Multifunktionsverbinder für Kabelleiter 60x500 Stahl bandverzinkt
Multifunktionsverbinder für Kabelleiter 60x500 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225716
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225716
EAN/GTIN:
     4012196443277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
604 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelleiter, Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Multifunktionsverbinder, Multifunktionsverbinder Kabelleiter, Schraubverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Kabelleiterverbinder, Verbinder Kabelleiter, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.