| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-6225730 Herst.-Nr.: 6225730 EAN/GTIN: 4012196443291 |
| | |
|
| | |
| Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längs- und Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 200 mm | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: | 60 mm | Länge: | 604 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinder-Kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, kabelleiter höhe=60 mm, Multifunktionsverbinder, Multifunktionsverbinder Kabelleiter, Schraubverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Kabelleiterverbinder, Verbinder Kabeltragsystem |
| | |
| |