Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 60x600 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 60x600 Stahl tauchfeuerverzinkt
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 60x600 Stahl tauchfeuerverzinkt
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 60x600 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225878
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225878
EAN/GTIN:
     4012196445479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Steigetrasse, T-Stück Kabelleiter, kabelleiter bettermann, kabelleiter, Anbau-Abzweigstück, Abzweigstück, Anbau-T-Stück, Kabelrinnen-Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,06*
€ 492,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,71*
€ 472,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208840
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.