Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Bogen 90° mit Drehriegel B200 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Bogen 90° mit Drehriegel B200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel Bogen 90° mit Drehriegel B200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel Bogen 90° mit Drehriegel B200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6226010
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6226010
EAN/GTIN:
     4012196534654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Deckel, Abdeckung, Oberteil, Bogendeckel, Formteildeckel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.