Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B300 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6226232
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6226232
EAN/GTIN:
     4012196536269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Gelenkbögen mit geschweißten Sprossen.
Weitere Informationen:
Winkel:
verstellbar
Richtungsänderung:
sonstige
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo bettermann gelenkbogen, gelenkbogen, Deckel, Abdeckung, Oberteil, Bogendeckel, Formteildeckel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.