Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 160x400x6000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 160x400x6000 Stahl bandverzinkt
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 160x400x6000 Stahl bandverzinkt
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 160x400x6000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6227058
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6227058
EAN/GTIN:
     4012196169214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Weitere Informationen:
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
160 mm
Breite:
400 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
57200 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
7.98 kg/m
Mögliche Stützabstände:
3 m | 8 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
1600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
1000 N/m
Weitere Suchbegriffe: Weitspannkabelleiter, weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, Weitspannleiter, Leiter, Kabelbahn, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem, Metallkabelleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,96006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 91,66001* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 664,50006*
€ 790,75507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 660,04002*
€ 785,44762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 624,70002*
€ 743,39302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 600,45006*
€ 714,53557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,96006*
€ 654,45247
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6229352
ab € 361,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227449
ab € 154,83003*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227708
ab € 26,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062122
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.