Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 500x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 500x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 500x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6227367
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6227367
EAN/GTIN:
     4012196802531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel
Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: kabelbahndeckel obo, Deckel, Abdeckung, Oberteil, Dachformdeckel, Deckel Weitspann, Deckel Weitspannkabelrinne, Deckel Weitspannkabelleiter, Oberteil Weitspannkabelleiter, Oberteil Weitspannkabelrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 285,83*
€ 340,14
pro Meter
ab 12 Meter
€ 278,51*
€ 331,43
pro Meter
ab 30 Meter
€ 263,86*
€ 313,99
pro Meter
ab 60 Meter
€ 258,98*
€ 308,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 254,62*
€ 303,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.