Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder für Weitspann-System 160 160x500 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längsverbinder für Weitspann-System 160 160x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Längsverbinder für Weitspann-System 160 160x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Längsverbinder für Weitspann-System 160 160x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6227716
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6227716
EAN/GTIN:
     4012196170531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder zur Verbindung von Weitspannkabelrinnen und -leitern der Typen WKSG und WKLG mit der Seitenhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
160 mm
Länge:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, kabelbahn verzinkt, Weitspann Längsverbinder, Längsverbinder Weitspannkabelrinne, Längsverbinder Weitspannkabelleiter, Schraubverbinder, Verbinder, Längsverbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.