Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder für Weitspann-System 160 160x500 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Längsverbinder für Weitspann-System 160 160x500 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Längsverbinder für Weitspann-System 160 160x500 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6227724
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6227724
EAN/GTIN:
     4012195684107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder für die gerade Verbindung von Formteilen, Weitspannkabelrinnen- und Leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, obo kabelrinne verzinkt, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Weitspann Längsverbinder, Längsverbinder Weitspannkabelrinne, Längsverbinder Weitspannkabelleiter, Schraubverbinder, Verbinder, Längsverbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 47,0525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,595*
€ 141,12805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,005*
€ 139,23595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,425*
€ 133,78575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,175*
€ 131,10825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,105*
€ 111,98495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.