Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder für Weitspann-System 160 160x500 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelverbinder für Weitspann-System 160 160x500 Stahl bandverzinkt
Winkelverbinder für Weitspann-System 160 160x500 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6227832
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6227832
EAN/GTIN:
     4012195767701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter
Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinder-Kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Winkelverbinder, Weitspann Winkelverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,5466*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 26,7733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,3266*
€ 82,49865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,5366*
€ 81,55855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,9166*
€ 76,06075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,1766*
€ 75,18015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,5466*
€ 63,72045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.