Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder für Weitspann-System 160 160x680 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelenkverbinder für Weitspann-System 160 160x680 Stahl tauchfeuerverzinkt
Gelenkverbinder für Weitspann-System 160 160x680 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6227961
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6227961
EAN/GTIN:
     4012196171132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
680 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Weitspannkabelrinne Gelenkverbinder, Weitspannkabelleiter Gelenkverbinder, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder Weitspann, Gelenkverbinder Kabelleiter, Schraubverbinder, Verbinder, Längsverbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Kabelleiterverbinder, Verbinder Kabelleiter, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,4592*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 77,2296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,1692*
€ 228,68135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,8292*
€ 222,32675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,7892*
€ 216,32915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,6492*
€ 211,40255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,4592*
€ 183,80645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.