Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelleiter
>
Innenbogen
>
Artikel
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 160 160x200 Stahl bandverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6229336
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6229336
EAN/GTIN:
4012196171798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Weitspannkabelleiter
Winkelstück
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
160 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
weitspannkabelleiter obo
,
weitspannkabelleiter
,
90° winkelstück
,
Kabelleiterbogen
,
Bogen
,
Weitspannkabelleiterbogen
,
Bogen Weitspannkabelleiter
,
Bogen Kabelleiter
,
Weitspannkabelleiterformteil
,
Formteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,30*
€ 472,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,99*
€ 451,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen