Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzring 40x60mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzring 40x60mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
Kantenschutzring 40x60mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
Kantenschutzring 40x60mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-6249750
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249750
EAN/GTIN:
     4012197376963
Suchbegriffe:
Kantenschutzring
Kantenschutz
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
18 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
45 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,472*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,552*
€ 4,22688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,492*
€ 4,15548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,322*
€ 3,95318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,122*
€ 3,71518
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,472*
€ 2,94168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.