Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand 55x2000mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trennwand 55x2000mm Stahl bandverzinkt
Trennwand 55x2000mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6249876
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249876
EAN/GTIN:
     4012196644896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trennwand zur Unterteilung der LKM Leitungsführungskanäle Kanalhöhe 60 mm bei unterschiedlichen Spannungsebenen.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
steckbar
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, schottwand, obo installationskanal, Trennwand, Trennsteg, Kanaltrennwand, Trennelement
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,64*
€ 7,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,14*
€ 7,31
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.